€ 187,05/ stukexcl. btw
€ 226,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUKR..A |
Roldiameter | 72 mm |
Rolbreedte | 29 mm |
Rollengte | 80 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Ja |
€ 153,50/ stukexcl. btw
€ 185,74incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 153,50/ stukexcl. btw
€ 185,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026