€ 153,50/ stukexcl. btw
€ 185,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NUKR |
Roldiameter | 72 mm |
Rolbreedte | 29 mm |
Rollengte | 80 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Ja |