€ 130,35/ stukexcl. btw
€ 157,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUKR..A |
Roldiameter | 52 mm |
Rolbreedte | 24 mm |
Rollengte | 66 mm |
Boutdiameter | 20 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Ja |
€ 106,64/ stukexcl. btw
€ 129,03incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 106,64/ stukexcl. btw
€ 129,03incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026