Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR52-A-NMT

  • ERIKS:11835272
  • Fabrikant:4047643189583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,64/ stukexcl. btw

€ 129,03incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 165,91/ stukexcl. btw

€ 200,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026