€ 256,84/ stukexcl. btw
€ 310,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KRV..PPA |
Roldiameter | 80 mm |
Rolbreedte | 35 mm |
Rollengte | 100 mm |
Boutdiameter | 30 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |
€ 180,82/ stukexcl. btw
€ 218,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026