Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV80-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834549
  • Fabrikant:4054362448624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,82/ stukexcl. btw

€ 218,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP-NMT
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 256,84/ stukexcl. btw

€ 310,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026