€ 62,90/ stukexcl. btw
€ 76,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KRV..PPA |
Roldiameter | 26 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 36 mm |
Boutdiameter | 10 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Draadmaat | M 10x1 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |
€ 48,86/ stukexcl. btw
€ 59,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026