Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV26-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834515
  • Fabrikant:4054362448372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,86/ stukexcl. btw

€ 59,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP-NMT
Roldiameter
26 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 62,90/ stukexcl. btw

€ 76,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026