Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR 72 PPA

  • ERIKS:23766426
  • Fabrikant:7316570504255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 196,01/ stukexcl. btw

€ 237,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPA
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 137,67/ stukexcl. btw

€ 166,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026