€ 137,67/ stukexcl. btw
€ 166,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR..PP-NMT |
Roldiameter | 72 mm |
Rolbreedte | 29 mm |
Rollengte | 80 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 196,01/ stukexcl. btw
€ 237,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026