Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR 40 PPA

  • ERIKS:23766415
  • Fabrikant:7316570566192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 89,99/ stukexcl. btw

€ 108,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPA
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 73,54/ stukexcl. btw

€ 88,98incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026