Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR40-PP-A

  • ERIKS:24201550
  • Fabrikant:4012802418910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,54/ stukexcl. btw

€ 88,98incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Type
Stud Type Track Roller
Roldiameter
40 mm
Roldiameter
1.575 in
Rolbreedte
20 mm
Rolbreedte
0.787 in
Rollengte
58 mm
Rollengte
2.283 in
Boutdiameter
18 mm
Boutdiameter
0.709 in
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee