Eriks
SKF

SKF Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE 40 A

  • ERIKS:23768334
  • Fabrikant:7316570376265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,79/ stukexcl. btw

€ 164,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUKRE.. A
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
22 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 95,71/ stukexcl. btw

€ 115,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026