Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE40-A-NMT

  • ERIKS:11835287
  • Fabrikant:4054366119933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,71/ stukexcl. btw

€ 115,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE..-NMT
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
22 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 135,79/ stukexcl. btw

€ 164,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026