Eriks
SKF

SKF Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KRE 26 PPA

  • ERIKS:24003736
  • Fabrikant:7316571223469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,65/ stukexcl. btw

€ 119,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KRE..PPA
Roldiameter
26 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
13 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 64,25/ stukexcl. btw

€ 77,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026