€ 64,25/ stukexcl. btw
€ 77,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRE..PP-NMT |
Roldiameter | 26 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 36 mm |
Boutdiameter | 13 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Draadmaat | M 10x1 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 98,65/ stukexcl. btw
€ 119,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026