Eriks
SKF

SKF Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KRE 19 PPA

  • ERIKS:23766432
  • Fabrikant:7316577711779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,99/ stukexcl. btw

€ 108,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KRE..PPA
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
11 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 57,48/ stukexcl. btw

€ 69,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026