€ 57,48/ stukexcl. btw
€ 69,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRE..PP-NMT |
Roldiameter | 19 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 32 mm |
Boutdiameter | 11 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Draadmaat | M 8x1.25 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 89,99/ stukexcl. btw
€ 108,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026