Eriks
SKF

SKF Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV 40 PPXA

  • ERIKS:23766458
  • Fabrikant:7316571594903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 142,57/ stukexcl. btw

€ 172,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KRV..PPXA
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 80,97/ stukexcl. btw

€ 97,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 80,97/ stukexcl. btw

€ 97,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026