Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV40-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834536
  • Fabrikant:4054362448549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,97/ stukexcl. btw

€ 97,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP-NMT
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja