Eriks
SKF

SKF Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR 40 PPXA

  • ERIKS:23766416
  • Fabrikant:7316570788976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 138,52/ stukexcl. btw

€ 167,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPXA
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 80,97/ stukexcl. btw

€ 97,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026