Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR40-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834442
  • Fabrikant:4054362446095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,97/ stukexcl. btw

€ 97,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 138,52/ stukexcl. btw

€ 167,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026