€ 87,13/ stukexcl. btw
€ 105,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KR..PPXA |
Roldiameter | 32 mm |
Rolbreedte | 14 mm |
Rollengte | 40 mm |
Boutdiameter | 12 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 66,76/ stukexcl. btw
€ 80,78incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026