Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR32-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834432
  • Fabrikant:4054362445999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,76/ stukexcl. btw

€ 80,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 87,13/ stukexcl. btw

€ 105,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026