Eriks
SKF

SKF Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR 19 PPXA

  • ERIKS:23766395
  • Fabrikant:7316570802481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 61,82/ stukexcl. btw

€ 74,80incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPXA
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 47,54/ stukexcl. btw

€ 57,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 43,60/ stukexcl. btw

€ 52,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026