Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR19-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834393
  • Fabrikant:4054362445647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,54/ stukexcl. btw

€ 57,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 61,82/ stukexcl. btw

€ 74,80incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026