€ 59,35/ stukexcl. btw
€ 71,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KR..PPXA |
Roldiameter | 16 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 28 mm |
Boutdiameter | 6 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Draadmaat | M 6 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 41,47/ stukexcl. btw
€ 50,18incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 45,35/ stukexcl. btw
€ 54,87incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026