Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR16-X-PP-A

  • ERIKS:24026710
  • Fabrikant:4012802419436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee