€ 344,02/ stukexcl. btw
€ 416,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hoogte | 44.2 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 320 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
€ 336,59/ stukexcl. btw
€ 407,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026