Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53314

  • ERIKS:12624533
  • Fabrikant:4012801323086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,59/ stukexcl. btw

€ 407,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
533
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Hoogte
44.2 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
134 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Grenstoerental
2750 tr/min
Referentietoerental
4950 tr/min
Alternatieven

€ 344,02/ stukexcl. btw

€ 416,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026