€ 150,65/ stukexcl. btw
€ 182,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Hoogte | 34.4 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 81.9 kN |
Statisch draaggetal | 170 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
€ 147,82/ stukexcl. btw
€ 178,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026