Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53310

  • ERIKS:11669121
  • Fabrikant:4012801199506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,82/ stukexcl. btw

€ 178,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
533
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
34.3 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
82 kN
Statisch draaggetal
169 kN
Grenstoerental
3550 tr/min
Referentietoerental
6400 tr/min
Alternatieven

€ 150,65/ stukexcl. btw

€ 182,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026