€ 113,52/ stukexcl. btw
€ 137,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Hoogte | 30.1 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 153 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
€ 112,54/ stukexcl. btw
€ 136,17incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026