Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53309

  • ERIKS:11669120
  • Fabrikant:4012801163057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,54/ stukexcl. btw

€ 136,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
533
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Hoogte
30.1 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
140 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Referentietoerental
6800 tr/min
Alternatieven

€ 113,52/ stukexcl. btw

€ 137,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026