€ 79,34/ stukexcl. btw
€ 96,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Hoogte | 25.6 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 49.4 kN |
Statisch draaggetal | 96.5 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
€ 84,22/ stukexcl. btw
€ 101,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026