Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53307

  • ERIKS:11669118
  • Fabrikant:4012801163033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,22/ stukexcl. btw

€ 101,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
533
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
25.6 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
89 kN
Grenstoerental
4850 tr/min
Referentietoerental
8200 tr/min
Alternatieven

€ 79,34/ stukexcl. btw

€ 96,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026