€ 752,87/ stukexcl. btw
€ 910,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 47.9 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 585 kN |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
€ 787,37/ stukexcl. btw
€ 952,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026