€ 787,37/ stukexcl. btw
€ 952,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 47.9 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Grenstoerental | 2210 tr/min |
Referentietoerental | 2850 tr/min |
€ 752,87/ stukexcl. btw
€ 910,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026