€ 282,05/ stukexcl. btw
€ 341,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Hoogte | 38.5 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
€ 349,38/ stukexcl. btw
€ 422,75incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026