Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53218

  • ERIKS:11669113
  • Fabrikant:4012801322799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,38/ stukexcl. btw

€ 422,75incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
135 mm
Hoogte
38.5 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
300 kN
Grenstoerental
2900 tr/min
Referentietoerental
3750 tr/min
Alternatieven

€ 282,05/ stukexcl. btw

€ 341,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026