€ 240,48/ stukexcl. btw
€ 290,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hoogte | 33.1 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 97.5 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
€ 280,37/ stukexcl. btw
€ 339,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026