Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53217

  • ERIKS:11669112
  • Fabrikant:4012801199339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,37/ stukexcl. btw

€ 339,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
125 mm
Hoogte
33.1 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
98 kN
Statisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental
3250 tr/min
Referentietoerental
3850 tr/min
Alternatieven

€ 240,48/ stukexcl. btw

€ 290,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026