€ 161,80/ stukexcl. btw
€ 195,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 28.8 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 62.4 kN |
Statisch draaggetal | 160 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
€ 158,66/ stukexcl. btw
€ 191,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026