€ 158,66/ stukexcl. btw
€ 191,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 28.8 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 159 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 4550 tr/min |
€ 161,80/ stukexcl. btw
€ 195,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026