€ 79,71/ stukexcl. btw
€ 96,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 73 mm |
Hoogte | 21.3 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 86.5 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
€ 77,69/ stukexcl. btw
€ 94,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026