Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53209

  • ERIKS:11669104
  • Fabrikant:4012801162937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,69/ stukexcl. btw

€ 94,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
73 mm
Hoogte
21.3 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
80 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Referentietoerental
6600 tr/min
Alternatieven

€ 79,71/ stukexcl. btw

€ 96,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026