€ 44,30/ stukexcl. btw
€ 53,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Hoogte | 16.7 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
€ 43,60/ stukexcl. btw
€ 52,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026