Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53205

  • ERIKS:11669100
  • Fabrikant:4012801162906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,60/ stukexcl. btw

€ 52,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Hoogte
16.7 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
26.5 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Referentietoerental
9800 tr/min
Alternatieven

€ 44,30/ stukexcl. btw

€ 53,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026