€ 40,65/ stukexcl. btw
€ 49,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Hoogte | 14.7 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 21.2 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
€ 41,50/ stukexcl. btw
€ 50,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026