Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53204

  • ERIKS:11669099
  • Fabrikant:4012801162890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,50/ stukexcl. btw

€ 50,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
40 mm
Hoogte
14.7 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
21.1 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Referentietoerental
11600 tr/min
Alternatieven

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026